Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57208-00001-01 tesafilm Standard Transparent (L x B) 66m x 19mm 8St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W680421
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57208-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448049582
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Der tesafilm®-Standard ist das seit Jahrzehnten bewährte, universell einsetzbare Selbstklebeband. Familien verwenden es als transparentes Bastelband, Schulen verlassen sich auf es für alle Arten von kreativen Aktivitäten, das Büro verwendet es zum Versiegeln, Flicken und Verpacken. Vielseitiges Bastelband für viele AnwendungenWenn es ums Kleben, Befestigen oder Reparieren geht, ist der tesafilm® standard die schnelle und einfache Lösung. Es eignet sich besonders gut für leichte Materialien wie Papier und Karton, haftet aber auch gut auf vielen anderen Materialien mit glatter Oberfläche. Verwenden Sie es als ideales Bastelband - zum Beispiel für persönliche Geburtstagseinladungen oder kreative Weihnachtskarten. Halten Sie es in der Nähe, um ein Paket zu verpacken oder eine Postkarte oder ein Poster schnell an die Wand zu kleben. Multifunktionales Büroklebeband für den täglichen Gebrauchtesafilm® standard ist ein universeller Bürobedarf für eine Vielzahl von Anwendungen. Der tesafilm® Standard bietet nicht nur eine gute Haftung auf fast allen gängigen Materialien. Es bietet auch eine hohe Beständigkeit gegen Alterung. Die für dieses Selbstklebeband verwendete transparente Folie ist aus Polypropylen gefertigt und damit hoch UV-beständig. Es verfügt über einen lösungsmittelfreien Klebstoff ohne giftige Substanzen. Der tesafilm® standard lässt sich leicht und geräuschlos abwickeln und kann leicht von Hand abgerissen werden, um genau die Länge zu erhalten, die für einen bestimmten Auftrag benötigt wird. Für eine noch einfachere Handhabung können Sie ihn auch in Kombination mit allen tesafilm® Hand- und Tischabrollern verwenden.
Features:
Gelblicher Film
Alterungsbeständig
Leicht abrollbar
Lösungsmittelfrei
PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebemasse
Lieferumfang:
8 Rollen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig + Lösungsmittelfrei + Von Hand abreißbar
Serie:
Standard
Typ:
57208-00001-01
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial:
BOPP
Dicke:
0.044 mm
Reißkraft:
25 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
tesafilm
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1224
8
€ 2,90*
ab € 0,97125*
€ 1,46125*
10 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,53*
8
€ 7,95*
ab € 1,01375*
€ 1,5675*
2 Tage
352
8
Frei Haus
ab € 1,29125*
€ 1,99875*
Lager 615
8
€ 4,00*
ab € 1,03125*
€ 2,005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 2,005*
€ 2,38595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,43375*
€ 1,70616
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,4225*
€ 1,69278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3725*
€ 1,63328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3425*
€ 1,59758
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25125*
€ 1,48899
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03125*
€ 1,22719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 16,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5848
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.