Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA UNIVERSAL 56348-00000-06 Gewebeklebeband tesa® extra Power Silber (L x B) 10m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W680361
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56348-00000-06
EAN/GTIN:
     4042448035981
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das leistungsstarke Folienband / Gewebeband tesa extra Power® Universal sollte in keinem Haushalt fehlen. Als vielseitiger Alltagshelfer leistet es im Haushalt, im Garten, beim Camping, auf Festivals oder im bzw. am Auto wertvolle Unterstützung. Der Außeneinsatz ist möglich, da es sehr robust und witterungsbeständig ist. Das hochwertige Folienband überzeugt durch die bekannt hohe tesa®-Klebekraft, lässt sich kinderleicht handhaben und sogar per Hand einreißen, was die Reißfestigkeit jedoch nicht beeinträchtigt. Es eignet sich besonders, wenn kleine Schäden schnell und unkompliziert behoben werden sollen.
Features:
Folienband zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten, Kennzeichnen etc.
Für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
Hohe Wetterfestigkeit
Für Innen- und Außenanwendungen
Von Hand einreißbar
In vielen Farben und verschiedenen Abmessungen erhältlich
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig + Fettresistent + Feuchtigkeitsbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Lösung
Serie:
tesa® extra Power
Typ:
UNIVERSAL
Material (Details):
Synthesekautschuk
Trägermaterial:
Polyethylen
Dicke:
0.215 mm
Reißkraft:
100 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,94*
€ 5,13*
1
€ 6,78*
ab € 3,92*
€ 5,44*
1 Tag
20
1
€ 5,49*
ab € 4,11*
€ 5,68*
6
€ 4,90*
ab € 4,79*
€ 6,51*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,444* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56389-00002
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.