Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57333-00000-03 tesafilm Invisible Matt (L x B) 33m x 19mm 6St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W680161
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57333-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448049889
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Wie der Name schon sagt, ist tesafilm® invisible ein nahezu unsichtbares Selbstklebeband, das speziell für ästhetisch anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde. Es ist ein vielseitiges Klebeband für Heim, Hobby und Büro und ein hochwertiges Klarsichtklebeband für Handwerk, Geschenkverpackung und Reparatur von zerrissenen Dokumenten auf unauffällige Weise. Reparatur, die unsichtbar bleibt: Im Büro tesafilm® invisible eignet sich hervorragend, um ein zerrissenes Dokument zu reparieren oder zwei Papierstücke zu verbinden. Mit einer speziellen Oberflächenstruktur bleibt dieses selbstklebende, unsichtbare Klebeband nicht nur bei den meisten hellen Papieren für das Auge nahezu unsichtbar. Es wird auch auf magische Weise auf fotostatischen Kopien eines reparierten Dokuments verschwinden. Das unsichtbare Schreibband: Ein besonders interessanter Aspekt für Büroanwendungen ist die Tatsache, dass tesafilm® invisible mit jedem handelsüblichen Stift oder Bleistift beschrieben werden kann. Notieren Sie sich Ihr Dokument oder füllen Sie ein Formular aus, ohne sich Gedanken über das selbstklebende Klebeband zu machen. Starke Haftung und leichte Ablösbarkeit: tesafilm® invisible zeichnet sich durch eine gute Haftung auf fast allen glatten Oberflächen aus. Verwenden Sie es als Etikett für diese kleinen Kunststoffbehälter. Kleben Sie es auf eine Schublade oder eine Aufbewahrungsbox. Benutzen Sie einen Stift, um darauf zu schreiben, damit Sie immer wissen, was drin ist. Wenn Sie sich entscheiden, den Behälter oder die Schublade für etwas anderes zu verwenden, ziehen Sie einfach das Klebeband heraus und ersetzen es durch ein neues. Der hochbelastbare und alterungsbeständige tesafilm® invisible bietet unsichtbare Funktionalität in Kombination mit Langlebigkeit und Langzeithaftung. Als PVC-freies Selbstklebeband besteht es aus hoch UV-beständigem und alterungsbeständigem Polypropylen. Es ist zudem mit einer Kleberbeschichtung ausgestattet, die frei von giftigen Lösungsmitteln ist. Extra Komfort und Bequemlichkeit tesafilm® invisble ist ein hochwertiges Selbstklebeband, das sich ohne übermäßigen Lärm abwickelt. Für eine schnelle Anwendung kann es einfach von Hand gerissen werden. Er passt aber auch zu jedem der tesafilm® Hand- oder Tischabroller.
Features:
Nahezu unsichtbar auf weißem Papier und matten Oberflächen
Mit fast allen Schreibgeräten beschreibbar
Kopierneutral ohne Schatten
Hohe Alterungsbeständigkeit
Leichtes und geräuschloses Abrollen
Leicht und schnell von festen Untergründen ablösbar
PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
Für alle tesafilm® Abroller geeignet
Lieferumfang:
6 Rollen
Hinweise:
6 Rollen
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig + Beschriftbar + Leise abrollbar + Lösungsmittelfrei + Von Hand abreißb
Serie:
Invisible
Typ:
57333-00000-03
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial:
BOPP
Dicke:
0.052 mm
Reißkraft:
20 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Matt
Produkt-Art:
tesafilm
Klebertyp:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa klebefilm 19mm/33m, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, tesa, tesafilm, tesa klebeband, klebefilm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 10,63*
€ 13,05*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 14,27*
3 Tage
34
1
€ 2,90*
ab € 11,32*
€ 15,19*
2 Tage
33
1
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 16,95*
1
€ 3,50*
ab € 25,67*
€ 33,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
1 Stück enthält 6 Rollen (ab € 1,71* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57421-00000-03
ab € 17,18*
Sonstiges
tesa
57858-00000-03
ab € 1,78*
Sonstiges
tesa
59327-00000-02
ab € 3,30*
Sonstiges
tesa
58230-00
ab € 1,86*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.