| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W665461 Herst.-Nr.: SGU2C.S10BL EAN/GTIN: 4016139094885 |
| | |
|
| | |
| 2K Sekundenklebstoff ist ein spaltfüllender, gelförmiger Klebstoff zum universellen Einsatz auf einer Vielzahl von Werkstoffen, aus dem Bereich der Metalle, Kunststoffe und Hölzer. Zudem zeichnet sich das Produkt durch einen geringen Schrumpf, technologietypisch überdurchschnittliche Zähigkeit und mechanische Nachbearbeitbarkeit aus. Features: Gelförmiger 2-Komponenten-Sekundenklebstoff Spaltfüllend Technologietypisch überdurchschnittliche Zähigkeit Lieferumfang: 2K - Sekundenkleber - Spritze inkl. 2 Mischdüsen. Weitere Informationen: | | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +100 °C | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 315: Verursacht Hautreizungen + H 319: Verursacht schwere Augenreizung + H 335: Kann die | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. + P 261: Einatmen von Staub / Rauch / | Signalwort: | Achtung | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. D | Viskosität: | Viskosität A-Komponente: 175.000 - 220.000 mPa·s · Viskosität B-Komponente: 60.000 - 80.00 | Geeignet für: | eine Vielzahl von Werkstoffen, aus dem Bereich der Metalle, Kunststoffe und Hölzer. | Produkt-Art: | Zwei-Komponentensekundenkleber | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekunden-kleber toolcraft, cyanacrylat klebstoff, sekundenkleber 10g, TOOLCRAFT, klebstoff, klebstoffe, kleber |
| | |
| |