Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615IT-W597433 Herst.-Nr.: AK-AD-09 EAN/GTIN: 5901720130679 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-AD-09 ist ein Adapter, der die Umwandlung eines Micro-USB-Anschlusses in USB Typ A ermöglicht. Auf diese Weise können Sie externe Laufwerke, Speicherkarten, USB-Adapter mit Smartphones und Tablets mit OTG-Funktion anschließen. OTG wird für die direkte Datenübertragung zwischen mobilen Geräten und USB ohne Verbindung zu einem Computer verwendet. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m |  | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | Micro-USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Kabelmantelmaterial | ABS Synthetik |  | Ursprungsland | Polen | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 5 mm |  | Gewicht | 12.2 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 50 mm |  | Verpackungstiefe | 78 mm |  | Verpackungshöhe | 14 mm |  | Paketgewicht | 14.2 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,38* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 0,61* | € 1,39* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,18* | € 1,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,14* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|