Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-Micro-B 3.0 Stecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W593931
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4264545
EAN/GTIN:
     4016139067735
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Mit diesem USB-Anschlusskabel verbinden Sie u.a. externe 6,35 cm (2,5") USB-Festplatten mit micro-USB 3.0-Anschluss mit Ihrem PC oder Notebook.

SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie Smartphones und Tabelts via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GB/s. Im Vergleich zu USB 2.0 bietet dies die zehnfache Datenübertragungsrate.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.
Features:
Zum Anschluss von z.B externen USB 3.0 Festplatten 6,35 cm (2,5") an den PC
Ungestörter Signalfluss durch Kupferleiter und 2-fach Schirmung
Ermöglicht Übertragungsraten bis 5 GBit/s
Bis zu 10x schneller als USB 2.0
Hinweise:
Um den sogenannten Super-Speed-Modus nutzen zu können, wird auch eine entsprechende USB 3.0 Controller-Karte benötigt und das passende Endgerät (z.B. USB 3.0 Festplatte)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kabellänge:
1.80 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-Micro-B 3.0 Stecker
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Micro-B
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
28/28
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschluss B:
USB 3.2 Gen 1 Stecker Micro B (USB 3.0)
Produkt-Art:
USB-Kabel
Maximale Leistung:
4.5 W @ 5 V / 0.9 A
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04016139067735, Renkforce, 1561781
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 6,80*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,81*
9 Tage
7
5
€ 6,99*
ab € 6,09*
€ 8,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.