Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B16-STD000010 Klettband zum Aufnähen Haft- und Flauschteil (L x B) 10m x 16mm Weiß 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W565571
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B16-STD000010
EAN/GTIN:
     7640108886101
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband

Features:
100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
weiß
Breite:
16 mm
Herst.-Teilenr.:
B16-STD000010
Typ:
B16-STD000010
Klett-Eigenschaft:
zum Aufnähen
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 10 m weiß, klett band, klett-band weiß, FASTECH®, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 34,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,18*
€ 34,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,17*
€ 40,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,73*
€ 40,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,40*
€ 39,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,80*
€ 37,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,67*
€ 36,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,518* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.