Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W554771 Herst.-Nr.: URC 6820 EAN/GTIN: 8716184059933 |
| |
|
| | |
| Die bequemste Art des Fernsehens Der One For All Zapper + Fernbedienung vereint Einfachheit und Komfort. Sie verfügt über alle wichtigen Tasten für normales Fernsehen, unter anderem für Menü, Programminformation und Ziffern für die direkte Auswahl des Fernsehkanals. Die ergonomisch gestaltete Zapper + Universalfernbedienung besticht durch eine hohe Griffigkeit und Standfestigkeit auf Ihrem Tisch. Im Lieferumfang ist zusätzlich eine Handschlaufe enthalten. Diese Fernbedienung ist optimal für alle, die die Steuerung komplexer Geräte vereinfachen möchten.
Zu 100% kompatibel Funktioniert garantiert mit allen Marken. Mit dem Zapper + können Sie einfach nur Ihren Fernseher steuern oder bei Bedarf auch Ihre Set-Top-Box und Ihre Soundbar. Dank zweier separater Ein/Aus-Tasten wissen Sie immer genau, welches Gerät Sie gerade ein- oder ausschalten.
Einrichten der Fernbedienung Mit dem One For All SimpleSet können Sie Ihre Geräte in nur 3 einfachen Schritten und weniger als 30 Sekunden einrichten. Oder verwenden Sie die einfache Lernfunktion, um eine beliebige Funktion eines beliebigen Geräts auf den Zapper + zu übertragen.
Große farbige Tasten Die großen farbigen Tasten ermöglichen eine optimale Navigation und geben genau an, welches Gerät gerade gesteuert wird. Features: Steuert bis zu 3 Geräte (TV, STB und Audio) Verfügt nur über die Tasten, die Sie wirklich benötigen Zifferntasten für die direkte Auswahl des Fernsehkanals Ergonomisch gestaltet, hohe Griffigkeit und Standfestigkeit Funktioniert garantiert mit allen Marken Lieferumfang: One For All Zapper+ URC 6820 Fernbedienung + Handschlaufe + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + weiß | Passend für: | Universal | Steuerbare Geräte: | 3 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Weiß | Übertragungsart: | Infrarot | Produkt-Art: | Fernbedienung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: One For All, Zapper+ URC6820, universal fernbedienung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,87* | € 19,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,44* | € 20,11* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,93* | € 27,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,17* | € 27,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 20,64* | € 28,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|