Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4270245 Netzwerk Switch 4 Port 1 GBit/s USB-Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W521931
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4270245
EAN/GTIN:
     4016139068312
Suchbegriffe:
Business-Switch
USB Switch
renkforce usb switch
usb switch
Dieser Netzwerkverteiler ist auf niedrigen Stromverbrauch optimiert und benötigt im Gegensatz zu herkömmlichen Geräten kein Steckernetzteil. Nutzen Sie einfach eine USB-Buchse eines beliebigen Endgerätes, um den Switch mit Energie zu versorgen. Z.B. TV-Gerät, Spielekonsolen, netzwerkfähige Geräte im gewerblichen Gebrauch usw.

Praktischer Energiespar-Effekt
Der Netzwerkverteiler verbraucht nur dann Energie, wenn auch das Endgerät läuft. Durch die schnelle Übertragungsrate von bis zu 1000 MBit/s werden die Wartezeiten beim Kopieren über das Netzwerk erheblich reduziert.
Features:
Stromversorgung ausschließlich über USB - eignet sich hervorragend zum Mitnehmen
Gigabit für schnelles Kopieren von Daten
Keine zusätzliche Steckdose wird belegt
Lieferumfang:
Switch + USB-Strom-Kabel + 2x Magnet + 4x Anti-Rutsch-Pad + Anleitung.
Weitere Informationen:
Auto-Uplink an jedem Port:
Ja
Tiefe:
21 mm
Höhe:
79 mm
Breite:
62 mm
Jumbo Frames:
Ja
Gewicht:
200 g
Typ:
RF-4270245
10/100/1000 MBit/s Ports:
4 x
Schnittstellen:
RJ45
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
4 Port
Übertragungsrate:
1 GBit/s
Router-Besonderheiten:
USB-Stromversorgung
Produkt-Art:
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe: business-switch 4 port, Renkforce, Lan Verteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,72*
€ 47,60*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 34,36*
€ 47,61*
€ 3,50*
ab € 51,34*
€ 68,55*
7 Tage
77
€ 6,99*
ab € 67,91*
€ 89,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.