Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Server Premier PC-Arbeitsspeicher Modul DDR4 8GB 1 x 8GB ECC 3200MHz 288pin DIMM CL22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W425432
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM32RS8L/8HDR
EAN/GTIN:
     0740617315882
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.
Features:
8 GB (1x 8 GB) DDR4-RAM
Taktfrequenz 3200 MHz
Spannung 1.2 V
Lieferumfang:
Kingston DDR4 PC Modul KSM32RS8L/8HDR
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Bauform:
288pin DIMM
Typ:
Server Premier
Speicher:
1
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Speicher-Technologie:
DDR4
Anwendungsbereiche:
PC + Server
Betriebsspannung:
1.2 V
Besonderheiten:
Registered (Gepuffert) + Single Rank
Takt-Frequenz:
3200 MHz
Latenzzeiten:
CL22
Speicherkapazität je Modul:
8 GB
Produkt-Art:
PC-Arbeitsspeicher Modul
Modell:
Server Premier
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, kingston 8 gb ddr4 ram 288 pin, ddr4 ram, ddr4 ram 8gb, Kingston, Server Premier, Arbeitsspeicher, Hauptspeicher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 33,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,66*
€ 33,56*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,97*
€ 33,91*
€ 6,78*
ab € 24,99*
€ 33,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,16*
€ 34,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.