Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DataLogic Heron HD3430 Barcode-Scanner Kabelgebunden 1D, 2D Imager Schwarz Hand-Scanner USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W357751
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     HD3430-BKK1B
EAN/GTIN:
     4016139084633
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Der Heron HD3430 ist nicht nur Mittel zum Zweck, er bringt mit seinem schicken Design auch Glanz an den Kassenplatz. Besonders auffällig ist das individuelle Beleuchtungskonzept: Oben und an den Seiten befinden sich frei programmierbare Farb-LEDs, mit denen Sie Ihre Marke auch am Kassenplatz optimal präsentieren. Ebenfalls frei programmierbare Lautsprecher unterstützen mit individuellen Sounds das Markenerlebnis. Erfassen Sie mit der hochentwickelten Scan-Engine zuverlässig und schnell 1D-, 2D-, Post- und Stapelcodes von Etiketten und Displays. Dank der integrierten Bilderfassungsfunktion erfassen Sie zusätzlich Dokumente in den Formaten BMP, JPEG oder TIFF schnell und zuverlässig digital.
Features:
Profi-Barcodeleser für 1D- und 2D-Codes
Frei programmierbare LED-Beleuchtung und Lautsprecher
Als Hand- und Präsentationsscanner einsetzbar
Lieferumfang:
Standfuß + USB-Kabel + Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
152 mm
Höhe:
153 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
150 g
Typ:
Heron HD3430
Schnittstellen:
USB
Farbe:
Schwarz
Einsatzbereich:
Handel (Retail)
Bauform:
Hand-Scanner
Lesbare Code-Typen:
1D + 2D
Lesebestätigung:
Akustisch + LED
Scan-Technologie:
Imager
Übertragung:
Kabelgebunden
Leseabstand (max.):
400 mm
Produkt-Art:
Barcode-Scanner
Schutzklasse:
IP40
Weitere Suchbegriffe: Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, datalogic usb handscanner, barcode scanner, barcode scanner usb, Datalogic, Heron HD3430, barcode-scanner
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 153,59*
€ 157,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 154,66*
€ 158,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,64*
€ 158,29*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 158,84*
€ 162,45*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,34*
€ 234,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0936
ab € 2,89*
Zubehör
Datalogic
6003-0938
ab € 2,68*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 11,18*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 7,78*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 13,51*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 11,76*
Zubehör
Datalogic
90G001000
ab € 7,91*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 12,18*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 9,99*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 12,43*
Zubehör
Datalogic
90A051490
ab € 40,61*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 7,79*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 12,25*
Zubehör
Datalogic
90A051901
ab € 18,11*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 7,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.