Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apple Remote Fernbedienung Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W349321
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MM4T2ZM/A
EAN/GTIN:
     0888462822961
Suchbegriffe:
Apple Remote
iPod Remote
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
Apple Remote mit iPod
Steuern Sie Ihren Mac, iPod oder Ihr iPhone auch von Weitem mit der eleganten Apple Remote Fernbedienung aus Aluminium. Damit können Sie die Wiedergabe starten oder anhalten, die Lautstärke regeln, zwischen Songs vorwärts und rückwärts springen und auf Menüs zugreifen, während Sie Musik und Videos abspielen.

Apple Remote mit iPod und iPhone
Wenn Sie Ihren iPod zuhause an Ihre Stereoanlage, an Aktivlautsprecher oder an einen Fernseher anschließen, können Sie mit der Apple Remote Fernbedienung Ihre Musik, Diashows und mehr vom anderen Ende des Raums aus steuern. Stecken Sie den iPod in das Universal Dock und wählen Sie eine Wiedergabeliste, Diashow oder ein Video. Dann einfach zurücklehnen, relaxen und genießen. Sie möchten zum nächsten Song springen? Kein Problem. Bleiben Sie ruhig sitzen. Drücken Sie einfach die Vorwärts-Taste auf der Apple Remote Fernbedienung. Ein Anruf auf dem iPhone? Drücken Sie die Pause-Taste und setzen Sie später die Wiedergabe genau an der Stelle fort, wo Sie vorher aufgehört haben.

Apple Remote mit Mac
Mit der Apple Remote Fernbedienung können Sie Ihre Musik, Fotos, Videos und DVDs bequem aus jeder Ecke des Raums steuern. Sie funktioniert mit Front Row‚ einer menügesteuerten, bildschirmfüllenden Benutzeroberfläche, mit der der Zugriff auf Ihre digitalen Inhalte auf dem Mac genauso einfach ist wie die Bedienung Ihres iPod. Wenn Sie die Taste "Menu" drücken, wird Ihr Schreibtisch ausgeblendet und die Front Row Benutzeroberfläche erscheint, mit der Sie Ihre Musik in iTunes, Ihre Fotos in iPhoto, die Videos in Ihrem Ordner "Filme" und Ihre DVDs steuern können. Drehen Sie die Lautstärke auf. Wählen Sie die Zufallswiedergabe. Springen Sie zum nächsten Kapitel Ihrer DVD. Starten Sie eine Diashow, einen mit iMovie selbst gemachten Film oder einen Filmtrailer.
Features:
Steuere deinen Mac, iPod oder iPhone mit der eleganten Apple Remote aus der Ferne
Musik und Videos wiedergeben, anhalten, die Lautstärke anpassen, vor- und zurückspulen und auf die Menüs zugreifen
Lehne dich zurück und genieße
Optimal für die die elegante Front Row Schnittstelle
Lieferumfang:
Apple Remote Fernbedienung + Batterie
Weitere Informationen:
Höhe:
124 mm
Länge:
6.3 mm
Breite:
38 mm
Passend für Apple-Modell:
Apple TV
Gewicht:
47 g
Farbe:
Schwarz + Silber
Weitere Suchbegriffe: ipod remote app, ipod remote, Apple, Remote, Apple TV
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,58*
€ 22,38*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 18,98*
€ 22,40*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,62*
€ 23,14*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 19,83*
€ 23,40*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,88*
€ 23,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.