Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smrter USB-Ladekabel 120cm SMRTER_ELITE_L_MIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W285623
Hersteller:
     Smrter
Herst.-Nr.:
     SMRTER_ELITE_L_MIX
EAN/GTIN:
     4250551407124
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
lightning adapter
BIS ZU 3A SCHNELLE LADEGESCHWINDIGKEIT - Bei Anschluss von mehreren Geräten gleichzeitig leistet das Ladekabel eine Aufladegeschwindigkeit von bis zu 3A. Einzeln werden die Smartphones mit bis zu 1.5A geladen. (spezielle QuickCharge-Standards sind aufgrund der Bauform leider nicht möglich)
Features:
MIT USB/USB-C INNOVATION - Hinter dem herkömmlichen USB-Adapter befindet sich ein USB-C Anschluss sodass das universelle USB-Ladekabel auch an z. B. MacBooks oder USB-C Netzteilen angeschlossen werden kann.
Hinweise:
GLEICHZEITIGES AUFLADEN - Alle angeschlossenen Smartphones werden gleichzeitig aufgeladen. Bitte beachten Sie dass aufgrund dessen eine Datenverbindung (PC zu Smartphone) mit dem Kabel nicht möglich ist
Weitere Informationen:
Kabellänge:
120 cm
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: Smrter, smrter Hydra ELITE 6in1 Lightning bunt, usb host kabel, USB Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,39*
€ 6,78*
ab € 2,89*
€ 4,40*
2 Tage
112
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 5,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.