Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W27376 Herst.-Nr.: 53827-00000-02 EAN/GTIN: 4042448230287 |
| |
|
| | |
| Der innovative Anti-Rutsch-Boden sorgt dafür, dass der tesafilm® Tischabroller Compact auf glatten Oberflächen nicht verrutscht und sich daher bequem mit einer Hand bedienen lässt. Mit dem scharfen Wellenmesser können Sie die Klebestreifen sauber und problemlos abreißen, was ebenfalls zur einfachen Handhabung beiträgt. Im Vergleich zu traditionellen Tischabrollern müssen die praktischen und leichten Bürohelfer der neuen Generation nicht mehr künstlich mit Sand gefüllt werden, um einen sicheren Stand zu erreichen. Auch die ärgerlichen Rückstände, die oftmals beim Verschieben eines Tischabrollers entstehen, werden beim tesafilm® Compact komplett vermieden. Sie müssen den Tischabroller einfach durch Drehen von der Oberfläche ablösen und können ihn dann rückstandslos an einen anderen Ort stellen. Falls die Haftkraft im Laufe der Zeit nachlässt, reicht die Reinigung unter fließendem Wasser für die Reaktivierung. Danach klebt der Tischabroller am Untergrund wie am ersten Tag. Der tesafilm® Tischabroller Compact überzeugt durch höchste Funktionalität, aber zugleich durch ein ansprechendes Design, das dem modernen Zeitgeist entspricht! Features: Sicherer Stand durch Anti-Rutsch-Boden Einhändige Bedienung ohne Verrutschen Modernes Design Umstellen ohne Rückstände Unterseite abwaschbar, um Haltekraft wiederherzustellen Scharfes Wellenmesser für sauberen Schnitt Für alle Rollen bis 33m:19mm Lieferumfang: Tischabroller + 1 Rolle tesafilm® kristall-klar 19 mm x 33 m. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Klebeband-Besonderheiten: | Nachfüllbar + Rückstandsfrei entfernbar | Serie: | tesa Easy Cut® | Typ: | 53827-00000-02 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Tischabroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 4,06* | € 5,25* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,98* | € 5,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,02* | € 5,48* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,12* | € 5,64* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,44* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 4,44* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|