Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 486903 DURAFRAME MAGNETIC A4 - 4869 Magnetrahmen DIN A4 Rot (B x H) 238mm x 324mm 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W249201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486903
EAN/GTIN:
     4005546405674
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Ihre Infos perfekt in Szene gesetzt

Der magnetisch haftende Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC eignet sich für Dokumente und Aushänge auf metallischen Oberflächen.
Features:
Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion
Informationen hochwertig und professionell präsentieren
Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen
Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Maschinenakten, betriebliche Kennzahlen und Mitarbeiterinformationen
Anwendbar im Hoch- und Querformat
Außenmaße: 236 x 323 mm
Packung mit 5 Rahmen
Hinweise:
auf metallischen Oberflächen montierbar
Weitere Informationen:
Höhe:
324 mm
Farbe:
rot
Breite:
238 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
DURAFRAME® MAGNETIC
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Magnetrahmen DURAFRAME® MAGNETIC
selbstklebend:
Nein
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
magnetisch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Folie
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Magnetrahmen
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,40*
€ 25,14*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 21,60*
€ 26,44*
2 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,84*
€ 26,89*
11 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,90*
€ 26,90*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,98*
€ 28,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,07*
€ 33,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,99*
€ 33,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,21*
€ 32,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,04*
€ 30,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,11*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,41*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,77*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,74*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,48*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,45*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.