Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W07477 Herst.-Nr.: 58154-00000-00 EAN/GTIN: 4042448164971 |
| |
|
| | |
| Auch bei Paketen zählt der erste Eindruck. Ein Karton, der jeden Moment auseinanderfallen könnte, sorgt beim Empfänger für Misstrauen. Mit dem Paketklebeband tesapack® Eco & Strong können Sie das Packstück nicht nur sicher und sauber, sondern auch umweltgerecht verschließen. Die Trägerfolie ist aus 100 % recyceltem Kunststoff (PP) und der Rollenkern zu 100 % aus recyceltem Karton. Darüber hinaus wird das Paketklebeband lösungsmittelfrei hergestellt und besitzt ein biobasiertes Papier-Label. Am einfachsten lässt sich das besonders klebstarke und reißfeste Paketklebeband mit einem tesapack® Handabroller (Classic, Comfort, Economy oder Premium) verarbeiten. Features: Starke PP-Qualität Klebstark Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit Gleichmäßiges und leises Abrollen Trägerfolie & Rollenkern zu 100 % aus recyceltem Material Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten Weitere Informationen: | | Länge: | 66 m | Farbe: | braun | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Alterungsbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Leise abrollbar + Lösungsmittelfrei + Recycelba | Serie: | tesapack® | Typ: | ECO & STRONG | Material (Details): | Wasserbasiertes Acrylat | Trägermaterial: | Polypropylen (PP) | Dicke: | 0.056 mm | Reißkraft: | 40 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Braun | Produkt-Art: | Packband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband braun 50mmx66m, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, tesa, ECO & STRONG, paketband |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,49* | € 4,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,52* | € 4,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,54* | € 4,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,68* | € 5,10* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,84* | € 5,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,05819* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|