Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Haftnotiz 57654-00000 75mm x 75mm Gelb 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W07053
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57654-00000
EAN/GTIN:
     4042448812599
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
tesa® Office Notes sind praktische Erinnerungshilfen, die individuell beschriftet werden können und sich für den Einsatz in Büro und Haushalt eignen.
Features:
Grammatur: 65 g/m²
Klebemasse lösungsmittelfrei
rückstandsfrei entfernbar
mehrfach verwendbar
Farbe: gelb
100 Bl.
Lieferumfang:
100 Blatt
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Farbe:
gelb
Breite:
75 mm
Produkttypenbezeichnung:
Office Notes
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Haftnotiz Office Notes
Grammatur:
65 g/m²
Ausführung des Inhalts (Packung):
1 Block/Pack.
Werkstoff:
Papier
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Haftnotiz
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,30*
€ 0,54*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,32*
€ 0,57*
1 Tag
1967
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,58*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,31*
€ 0,60*
Lager 615
10
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0034* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.