Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Schlüsselkasten FAVOR KC 20 35860 Anzahl Haken 20 Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W056751
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35860
EAN/GTIN:
     4003482358603
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten burgwächter weiß 2...
Preiswerte Schlüsselbox Favor KC 20 von BURG-WÄCHTER mit 20 Haken. Inkl. 2 Schlüsseln.
Features:
Abschließbar
20 Haken
Inkl. 2 Schlüssel
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER FAVOR KC 20, inkl. 2 Schlüssel, 20 Haken
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Höhe:
200 mm
Farbe:
weiß
Breite:
160 mm
Haken:
20
Montageart:
Wand
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, burg wächter schlüsselbox, Burg Wächter, FAVOR KC 20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 19,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,48*
€ 19,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.