Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 35810 FAVOR S7 E Einbruchschutztresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W054041
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35810
EAN/GTIN:
     4003482358108
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor
Der BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S 7 E hat einen soliden einwandigen Korpus. Der Tresor bietet eine Möglichkeit zur Rückwandverankerung. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Ein elektronisches Zahlenschloss mit mechanischem Notschloss verriegelt den Tresor sicher.
Features:
Modernes selbstprogrammierbares Elektronikschloss
Solider einwandiger Korpus
Preisgünstiger Basis-Schutz
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S7 E Elektronikschloss inkl. 4x 1,5 V Mignon Batterien, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung
Hinweise:
Lieferung per Paket-Dienstleister.
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Tiefe:
350 mm
Höhe:
415 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
310 mm
Innenmaß Tiefe:
305 mm
Innenmaß Höhe:
412 mm
Innenmaß Breite:
307 mm
Gewicht:
17 kg
Montageart:
Wand
Anzahl der Fachböden:
2
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Innenmaß (B x H x T):
307 x 412 x 305 mm
Frankatur:
Lieferung per Paketdienst
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Einbruchschutztresor
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Burg Wächter, FAVOR S7 E, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 114,15*
€ 145,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,01*
€ 145,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.