Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ANST505M-RW Warnklebeband ANST505M-LG Rot, Weiß (L x B) 5m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W029931
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     ANST505M-RW
EAN/GTIN:
     4016139097725
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband

Features:
Rot, Weiß
(L x B) 5 m x 50 mm
Selbstklebend
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
rot + weiß
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend
Serie:
ANST505M-LG
Typ:
ANST505M-RW
Temperaturbereich:
+10 - +40 °C °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.8 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
+10 °C
Produkt-Art:
Warnklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 9,76*
1 Tag
99
1
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 9,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.