Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components CFT-50/33M Kupferklebeband CFT50 (L x B) 33m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W029391
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     CFT-50/33M
EAN/GTIN:
     4016139097824
Suchbegriffe:
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
kupferklebeband 33 m rolle
kupfer klebeband

Features:

(L x B) 33 m x 50 mm

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
50 mm
Serie:
CFT50
Typ:
CFT-50/33M
Produkt-Art:
Kupferklebeband
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.