Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615IT-W004103 Herst.-Nr.: 1700-0193 EAN/GTIN: 4013674218967 |
| |
|
|  |  |
 | Wer kennt das nicht? Man ist im Sommer unterwegs, hat keine Tasche dabei und weiß nicht, wohin mit seinem Smartphone. Mit dem neuen ANSMANN Lanyard Kabel mit einer Leistung von 60W ist man ab sofort nicht nur stylisch unterwegs, sondern hat auch immer das passende Ladekabel für sein Smartphone dabei. Das einzigartige Design mit einer hochwertigen Verarbeitung macht es zu einem Muss für jedes Outfit und bietet zudem einen Diebstahlschutz. Die qualitativ hochwertigen Aluminium-Schraubverschlüsse überzeugen durch ihre einzigartige Qualität und garantieren eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Pink |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | USB-Stromversorgung bis zu | 60 W | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.2 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 8,60* | € 12,02* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 8,69* | € 13,03* |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,03* | € 13,03* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 10,66* | € 15,11* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 12,27* | € 17,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|