Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615IT-V929363 Herst.-Nr.: 36773 EAN/GTIN: 4002888367721 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 20 mm |  | Verpackungstiefe | 34.2 mm |  | Verpackungshöhe | 10.9 mm | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 80 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | Logistikdaten | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) |  | Garantiezeit | 10 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 6 mm | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | HDMI-Version | 2.1 |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 7680 x 4320 |  | Dolby-Technologie | DTS:X, Dolby Atmos |  | Datenübertragungsrate | 48 Gbit/s |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | AWG Kabelgröße | 30 |  | Material Stecker-Gehäuse | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Stecker-Material | Nickel |  | Kabelmaterial | Kupferplattierter Stahl (CCS) |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Abschirmungsmaterial | Aluminium |  | Biegeradius (min.) | 70 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 4,64* | € 6,31* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 5,27* | € 7,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 5,28* | € 7,18* |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 5,70* | € 7,79* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,74* | € 7,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|