| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V764531 Herst.-Nr.: 7VLK1 EAN/GTIN: 4260174663456 |
| |
|
| | |
| Ob zur Kennzeichnung von Absperrungen, Sicherung von Gefahrenstellen oder zum Aufbau von Parcours. Der Leitkegel kann überall eingesetzt werden. Features: 2 reflektierende Streifen Stapelbar Bruchsicherer Weichkunststoff Weitere Informationen: | | Tiefe: | 29.5 cm | Höhe: | 50 cm | Breite: | 29.5 cm | Gewicht: | 0.98 kg | Produkt-Art: | Leitkegel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,72* | € 29,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,33* | € 29,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,67* | € 48,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|