Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) mit Schnellladeport, mit Status-LEDs Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V733611
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3016752
EAN/GTIN:
     4016138858662
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Mit dem 4-Port USB 3.0 Hub statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der superschnelle Hub unterstützt den Standard USB 3.0 mit bis zu 5 GB/s Datendurchsatz. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit.

SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.

Funktioniert mit jedem Computer
Die Installation des 4 Port Hubs ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux – der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.0 Schnittstelle verfügen.
Features:
4x USB 3.0 Ports
Übertragungsraten bis zu 5 GB/s
LEDs ermöglichen eine einfache Status-Überwachung
Lieferumfang:
USB 3.0 4 Port Hub + USB-Kabel (1 m) + Netzteil (5V/2A) + Bedieungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
105 mm
Höhe:
23 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Gewicht:
75 g
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Schnellladeport + mit Status-LEDs
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, USB-Hub, mehr USB am PC, USB Ports vermehren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,39*
€ 37,05*
1 Tag
731
Frei Haus
ab € 29,80*
€ 37,06*
€ 3,50*
ab € 62,43*
€ 75,12*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 76,30*
€ 92,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.