Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB, Netzwerk Adapterkabel [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x RJ45-Stecker] 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V546023
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6055786
EAN/GTIN:
     4064161314969
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter

Features:
2in1: Gigabit-LAN-Adapter für den USB-A-Anschluss und Netzwerkkabel in Einem
Verbindet Ihren Computer oder Ihr Gerät direkt mit einem Router, Modem oder Netzwerk-Switch für die Netzwerkverbindung
Plug-and-Play - Kein Treiber erforderlich
Lieferumfang:
Kabel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + RJ45
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Spezifikation:
USB 3.0
Kabel-Form:
rund
Plastikfreie Verpackung:
PlastikfreieVerpackung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Kabel-Anwendung:
USB + Netzwerk
Besonderheiten:
Aluminium-Stecker
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + RJ45
Ausführung:
Adapterkabel
AWG:
26
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
USB
Abschirmung:
ohne Schirmung
Weitere Suchbegriffe: USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, Renkforce, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,49*
€ 16,83*
1 Tag
476
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 16,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.