Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-70216 4 Port USB 2.0-Hub Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V545871
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70216
EAN/GTIN:
     4016032284062
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs digitus
Die schlanke Lösung für USB Verbindungen, ideal für zuhause und unterwegs.
Features:
4 Port USB 2.0 Hub mit einem Port an jedem Kabelende
Inkl. DC-Buchse (2,5 mm) zum Anschluss eines externen Netzteils
Unterstützt USB 2.0 Datentransferraten bis zu 480Mbps
"Plug & Play" und hot-swappable
Lieferumfang:
Slim spider USB Hub + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Weiß
Schnittstellen (Ausgang):
USB 2.0
Produkt-Art:
USB 2.0-Hub
Weitere Suchbegriffe: Digitus, USB-Hub
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 6,16*
€ 8,30*
€ 6,78*
ab € 6,17*
€ 8,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,25*
€ 8,49*
€ 4,50*
ab € 6,30*
€ 8,49*
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.