Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann CC60 Multiklemme Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V470331
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     41160
EAN/GTIN:
     4007134411609
Suchbegriffe:
Cullmann
CC60
Stativklemme
Extrem stabile Klemme aus eloxiertem Aluminium-Profil für den Bereich der Foto- sowie Videografie. Präzise Verstellspindel aus Metall mit einem maximalen Klemmweg von 60 mm. Vier verschiedene Platzierungsmöglichkeiten der insgesamt drei ausdrehbaren 1/4" Kameraschrauben.
Features:
Stabile Klemme aus eloxiertem Aluminium-Profil
Präzise Verstellspindel aus Metall
Maximaler Klemmweg 60 mm
Drei versetzbare Anschlussgewinde 1/4"
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass bei der Befestigung der MULTIKLEMMEN CC60 an fahrenden Fahrzeugen keinerlei Haftung übernommen werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Material:
Alu-Profil
Außengewinde:
1/4"
Produkt-Art:
Multiklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,38*
€ 32,89*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 32,90*
€ 3,50*
ab € 30,28*
€ 35,91*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 58,83*
€ 67,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.