Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 2500 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=63 - 165cm Silber inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V470291
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52125
EAN/GTIN:
     4007134521254
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ
Das Universalstativ ALPHA 2500 überzeugt durch eloxiertes Aluminiumrohr für Stativbeine und Kurbelsäule, durch eine zuverlässige Stativbeinklemmung und durch einen kompakten 3-Weg-Panoramakopf mit Schnellkupplungssystem. Für den sicheren Transport des ALPHA 2500 gehört ein gepolstertes Stativetui zum Lieferumfang.
Lieferumfang:
Dreibeinstativ + Stativ-Etui
Weitere Informationen:
Länge:
67 cm
Farbe:
grau
Gewicht:
1.3 kg
Belastbar bis:
2.5 kg
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Arbeitshöhe (max.):
165 cm
Arbeitshöhe (min.):
63 cm
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, Alpha 2500
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 24,27*
€ 29,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,63*
€ 39,74*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 33,39*
€ 41,50*
€ 3,50*
ab € 43,95*
€ 53,65*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 64,25*
€ 77,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.