Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 06404 06404 Isolierband Indigo (L x B) 33m x 3mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S968741
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     06404
EAN/GTIN:
     0051131064041
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Abdeckband

Features:
Indigo
(L x B) 33 m x 3 mm
Strapazierfähig, Universell einsetzbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
blau
Breite:
3 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Strapazierfähig + Universell einsetzbar
Typ:
06404
Temperaturbereich:
+4 - +77 °C °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.14 mm
Reißkraft:
270 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Indigo
Materialstärke:
0.14 mm
Max. Temperatur:
+77 °C
Min. Temperatur:
+4 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Gummi-Harz-Klebstoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,50*
ab € 3,50*
€ 4,71*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,43*
€ 5,21*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 4,975*
€ 6,435*
1
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,58*
1
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.