Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Notebook-Netzteil SMP-125 USB 125W 15 V/DC, 16 V/DC, 17 V/DC, 18 V/DC, 18.5 V/DC, 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S95889
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SMP-125 USB
EAN/GTIN:
     4016138629255
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Portable Stromversorgung für Ihren Computer. Ideal als Zweitnetzteil für Unterwegs. Universell für die gängigsten Notebooks einsetzbar. 9 Wechselstecker liegen bei.
Features:
6A (max.)
Zusätzlicher USB-Power-Ausgang
Einsatzort: KFZ
Eingangsspannungs-Bereich 12 - 14 V/DC
Geeignet für Notebooks von Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, IBM, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba, Winbook
Lieferumfang:
8 Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm) 5,5/2,1; 5,5/2,5; 4,75/1,7; 6,3/3,0; 6,5/1,4; 5,0/1,0; 5,5/1,9; 7,4/0,6; 5,5/1,7 · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, VOLTCRAFT, voltkraft, car adpter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,78*
€ 49,69*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,10*
€ 49,70*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 62,35*
€ 66,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG