Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SMP-45 USB Notebook-Netzteil 45W 9.5 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC, 16 V/DC, 18 V/DC, 19 V/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S95885
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SMP-45 USB
EAN/GTIN:
     4016138630893
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Portable Stromversorgung für Ihren Computer. Ideal als Zweitnetzteil für Unterwegs. Universell für die gängigsten Netbooks einsetzbar. 6 Wechselstecker liegen bei.
Features:
9.5 - 20 V/DC / 3 A
45 W Leistung
Zusätzlicher USB-Power-Ausgang
Einsatzort: KFZ
Eingangsspannungs-Bereich 12 - 14 V/DC
Geeignet für Notebooks von Acer, Asus, Compaq, Dell, Gateway, HP, IBM, Samsung, Toshiba, Winbook
Lieferumfang:
6 DC-Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm): 5,5/2,1 + 5,5/2,5 + 4,75/1,7 + 6,3/3,0 + 7,4/0,6 + 5,5/1,7 + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
für Marke:
Acer + Asus + Compaq + Dell + Gateway + HP + IBM + Samsung + Toshiba + Winbook
Leistung:
45 W
Höhe:
30 mm
Länge:
93 mm
Breite:
58 mm
Einsatzort:
KFZ
Typ:
Getaktet
Gewicht:
233 g
Ausgangsleistung:
45 W
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgangsspannung:
9.5 + 12 + 15 + 16 + 18 + 19 + 20 V/DC
ErP Status:
Ausgenommen
Ausgangsspannungs-Bereich:
9.5 - 20 V/DC
Anschlüsse:
Kfz-Stecker
Ausgangsstrom (Details):
3 A
Anwendungsbereiche:
Notebook
Ausgang:
Hohlstecker 4.0/1.7 + Hohlstecker 4.75/1.7 + Hohlstecker 5.0/1.0 + Hohlstecker 5.5/1.7 + H
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Eingangsspannung:
12 - 14 V/DC
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,72*
€ 27,16*
1 Tag
335
Frei Haus
ab € 18,97*
€ 27,17*
€ 3,50*
ab € 35,47*
€ 47,81*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,76*
€ 52,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
1177313
ab € 1,07*
Sonstiges
Voltcraft
Adapter Lenovo
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.