Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 2er Set Duo 222 30 SB Vorhängeschloss gleichschließend Messing Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S941891
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     2er Set Duo 222 30 SB
EAN/GTIN:
     4003482063491
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss-Set Duo 222 30 SB hat einen massiven Messingkörper und bietet eine solide Qualität. Der Bügel ist stahlhart. Das Set beinhaltet 2 gleichschließende Schlösser und 4 Schlüssel.
Features:
Bügel stahlhart
Massiver Messing-Korpus
Inkl. 4 Schlüssel
Lieferumfang:
2 BURG-WÄCHTER Vorhangschlösser Duo C-Line 222 30 SB, Inkl. 4 Schlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Farbe:
braun
Bügelinnenhöhe:
16 mm
Bügelinnenbreite:
14.3 mm
Schließmechanismus:
gleichschließend
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Burg Wächter, Duo 222 30 SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
Frei Haus
ab € 15,34*
€ 22,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,13*
€ 22,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.