Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter No. 99 Ni 50 SB Vorhängeschloss Messing Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S941351
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     No. 99 Ni 50 SB
EAN/GTIN:
     4003482376614
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Dieses BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss No. 99 Ni 50 SB hält selbst den stärksten Witterungseinflüssen stand. Demnach ist es ideal für den Außenbereich geeignet. Der Korpus des No. 99 besteht aus massivem Messing. Der Bügel ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und ist zusätzlich doppelt verriegelt. Das umstellbare Zahlenkombinations-Schloss mit vier Zahlenrollen ist zusätzlich gesichert: Es muss zunächst mit einem Schlüssel freigeschaltet werden bevor der Code eingegeben werden kann.
Features:
Verstellbares Zahlenschloss
Bügel doppelt verriegelt
Ideal bei starken Witterungseinflüssen
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER verstellbares Zahlen-Vorhängeschloss No. 99 Ni 50 SB, 1 Schlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
80.5 mm
Farbe:
braun
Breite:
80.5 mm
Bügelinnenhöhe:
30 mm
Bügelinnenbreite:
25 mm
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Messing
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 18,45*
€ 23,74*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,29*
€ 25,23*
5 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 20,04*
€ 27,55*
1 Tag
190
1
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 28,65*
1
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 29,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.