Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10152 ABC 2kg DIN EN 3 Feuerlöscher Inkl. Halter EN 3-7 DIN 3-7 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S93975
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10152
EAN/GTIN:
     4007928101525
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Behälter aus hochwertigem Stahlblech und witterungsbeständiger Pulverbeschichtung.
Features:
Inkl. praktische Halterung
Ideal für´s Auto, im Haushalt oder Büro
Hinweise:
Das Mitführen von Feuerlöschern ist in machen europäischen Ländern Pflicht!

Brandklassen Übersicht:
A:Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen
B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen
C: Brände von Gasen
D: Brände von Metallen
E: (Abgeschafft) Brände in elektrischen Niederspannungsanlagen (bis 1000 Volt)
F: Brände von Speiseölen/-fetten (pflanzliche oder tierische Öle und Fette) in Frittier- und Fettbackgeräten und anderen Kücheneinrichtungen und -geräten
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
3.4 kg
Größe:
2 kg
Besonderheiten:
Inkl. Halter
Brandklasse:
A + B + C
Leistungsklasse:
A8 + B55
Löschmittel:
Pulver
EN Norm:
EN 3-7
DIN-Norm:
DIN 3-7
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Feuerlöscher
Zulassungen, Normen:
DIN-EN 3-7
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, auto-feuerlöscher, HP Autozubehör, ABC 2 kg DIN EN 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.