Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1106006/50 Audiokabel 2 x 0.10mm² Schwarz 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S910781
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1106006/50
EAN/GTIN:
     4011376717627
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1106006/50
Typ:
1106006/50
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
2 x (12 x 0.10 mm)
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.90 mm
Besonderheiten:
Einzelschirm + Geschirmt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
2 x 0.10 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.10 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Audiokabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 2x0,35mm2 50m, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, BKL Electronic, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,5314* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,05*
€ 45,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,12*
€ 44,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,75*
€ 43,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,27*
€ 40,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.