Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz 7100172251 76mm x 76mm Gelb 1600 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S90253
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100172251
EAN/GTIN:
     4046719274031
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Features:
16 Blöcke à 100 Blatt
Lieferumfang:
16 Blöcke à 100 Blatt
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Farbe:
gelb
Breite:
76 mm
Blauer Engel:
Ja
Ausführung des Inhalts (Packung):
16 Block/Pack.
Werkstoff:
100 % Altpapier
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifizierung:
Blauer Engel
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Haftnotiz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 23,17*
€ 37,21*
2 Tage
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,03*
€ 37,22*
1 Tag
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,10*
€ 44,74*
6 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 45,63*
€ 61,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,21*
€ 44,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,22*
€ 43,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 31,81*
€ 37,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,95*
€ 36,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,26*
€ 34,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 1,44813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.