Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz 7100172243 76mm x 76mm Gelb 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S90217
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100172243
EAN/GTIN:
     3134375234535
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Das Original. Der Klassiker, der auf keinem Schreibtisch fehlen darf: Post-it® Notes haften sicher auf Papier, sind rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder. Als Gedankenstütze oder zum Strukturieren und Organisieren von Projekten – in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken.
Features:
1 Block à 100 Blatt
Lieferumfang:
1 Block à 100 Blatt
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Farbe:
gelb
Breite:
76 mm
Ausführung des Inhalts (Packung):
1 Block/Pack.
PEFC:
Ja
Werkstoff:
Papier
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Haftnotiz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,52*
€ 3,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 5,04*
2 Tage
467
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 5,17*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,69*
€ 6,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.