Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair BASIC 350, NW 360 Wand- und Deckenlüfter 230V 1900 m³/h 365mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S89306
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N40861
EAN/GTIN:
     4046293408617
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Langlebiger und robuster Axialventilator mit Spaltpolmotor für den gewerblichen Einsatz. Schutzgitter auf der Saugseite mit Berührungsschutz gemäß DIN EN 294.
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Tiefe:
18 cm
Höhe:
52.5 cm
Breite:
52.5 cm
Nennspannung:
230 V
Gewicht:
7.4 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Passend für Rohr-Ø:
365 mm
Material:
Metall + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Aluminium
Luftdurchsatz:
1900 m³/h
Drehzahl:
1400 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
52 dB
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 285,37*
€ 353,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 290,82*
€ 353,77*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 560,20*
€ 672,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,75*
€ 420,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,60*
€ 419,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,98*
€ 415,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,88*
€ 392,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,97*
€ 374,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,37*
€ 339,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.