Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged Mini 4TB Externe Festplatte 6.35cm (2.5 Zoll) USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Silber, Oran


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S892981
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     9000633
EAN/GTIN:
     3660619013814
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das kleinste Mitglied der Rugged-Familie
Das kultige Design in Orange, der Formfaktor und die Sicherheit, die sie bietet, machen die Rugged zu einer unserer beliebtesten Festplatten. Die Rugged Mini ist eine Rugged im Kleinformat, mit unzähligen neuen Funktionen – eine solide Investition für den Transport von Daten.

Maximale Zuverlässigkeit
Die LaCie Rugged Mini Hard Disk teilt viele Funktionen mit unserer beliebten Rugged Hard Disk, wie Stoßfestigkeit und Fallbruchsicherheit. Zudem sind beide Festplatten zusätzlich mit einem Gummischutz versehen. Die Rugged Mini bietet jedoch einen weiteren Vorteil: Sie ist auch regen- und druckfest. Auch wenn Sie mit einem 1 Tonne schweren Auto darüberfahren, funktioniert sie noch! Durch ihre kleine Größe ist die Rugged ideal für unterwegs, und ihr robustes Gehäuse schützt sie bei Stößen, Druck oder Aufprall.

Die Geschwindigkeit von USB 3.0
Mit der Rugged Mini verfügen Sie über die Geschwindigkeit von USB 3.0 und volle Abwärtskompatibilität mit USB 2.0, was bedeutet, dass Sie sie mit fast jedem Computer verwenden können. Mit USB 3.0 können Sie eine 700 MB große Videodatei in weniger als 7 Sekunden übertragen. Zum Vergleich: Mit USB 2.0 dauert dies 25 Sekunden.* Um die Datentransferrate auf Ihrem Mac zu erhöhen, können Sie den LaCie USB 3.0-Treiber für Mac® verwenden (bis zu 30 % mehr Leistung verglichen mit FireWire 800).

LaCie Private-Public
Die Rugged Mini schützt Ihre Daten nicht nur durch ein robustes Gehäuse vor äußeren Einflüssen – sie schützt auch vor unberechtigtem Zugriff. Mit der enthaltenen Passwortschutz-Software können Sie ganz einfach sicherstellen, dass Ihre Dateien immer und überall sicher und geschützt sind. Sie können von einem beliebigen Computer aus auf Ihre passwortgeschützten Dateien zugreifen und so neben kompletter Datensicherheit komplette Datenmobilität genießen.
Features:
4 TB Speicherkapazität
Stoß-, regen- und druckfest
Passwortschutz
USB 3.0: bis zu 4 x schneller als USB 2.0
Lieferumfang:
Festplatte + USB 3.0 Anschlusskabel + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
135 mm
Höhe:
19 mm
Farbe:
grau + orange
Breite:
86 mm
Gewicht:
240 g
Speicherkapazität:
4 TB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Herstellerfarbe:
Silber + Orange
Speichermedien-Besonderheiten:
stoßsicher + Wasserdicht + Software-Verschlüsselung
Serie:
Rugged Mini
Produkt-Art:
Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 130,07*
€ 163,09*
2 Tage
138
€ 2,90*
ab € 133,68*
€ 166,08*
Frei Haus
ab € 136,77*
€ 169,06*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 136,26*
€ 169,38*
Lager 615
Frei Haus
ab € 147,57*
€ 182,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,11*
€ 202,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.