Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1566530 Kabelbinder-Sortiment 100 mm, 200 mm, 300mm 3.60mm Schwarz, Natur 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S883271
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566530
EAN/GTIN:
     4016139227047
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
In praktischer Aufbewahrungsdose.
Features:
Schwarz, Natur
Kabelbinder-Länge (Bereich) 300 mm
Kabelbinder-Sortiment
Verzahnung: Innen
Lieferumfang:
100 x 2,5 mm (100 Schwarz, 100 Natur) + 200 x 2,5 mm (100 Schwarz, 100 Natur) + 300 x 3,6 mm (50 Schwarz, 50 Natur).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + braun
Herst.-Teilenr.:
544979
Typ:
1566530
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Verzahnung:
Innen
Kabelbinder-Länge:
100 + 200 + 300 mm
Kabelbinder-Breite:
3.60 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Natur
Max. Bündel-Ø:
110 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: tru components kabelbinder sortiment, kabelbinder, kabelbinder set, TRU COMPONENTS, befestigung lichterketten, krippenbau, lichterketten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,14*
€ 17,98*
1 Tag
1279
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 18,00*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,50*
€ 39,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.