Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components EPR-350 Kabelbinder-Sortiment 100 x 2.5 mm, 142 x 3.2 mm, 190 x 4.8mm Klar mit K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S881571
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566420
EAN/GTIN:
     4016139225944
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Dieses Set in einer transparenten Box beinhaltet jeweils 100 der drei gängisten Kabelbindertypen sowie 50 Klebesockel mit einer sehr guten Klebefestigkeit.
Features:
Klar
Kabelbinder-Länge (Bereich) 190 mm
Kabelbinder-Sortiment
mit Klebesockel
Verzahnung: Innen
Lieferumfang:
Kabelbinder: 100x (100 x 2,5 mm) · 100x (142 x 3,2 mm) · 100x (190 x 4,8 mm)
Klebesockel: 50x (26,1 x 26,1 mm)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
545000
Typ:
EPR-350
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
mit Klebesockel
Verzahnung:
Innen
Kabelbinder-Länge:
100 + 142 + 190 mm
Kabelbinder-Breite:
4.8 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Klar
Max. Bündel-Ø:
73 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder-Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,81*
€ 30,77*
1 Tag
190
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 30,79*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 45,24*
€ 59,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.