| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S87609 Herst.-Nr.: 78337-40 EAN/GTIN: 4895105600226 |
| |
|
| | |
| Der Deckenventilator Industrial ist mit seinem Ø von 122 cm für Räume bis 20 m² geeignet. Der Deckenventilator kann im Sommer zur Kühlung und im Winter zur Verteilung der warmen Luft im gesamten Raum eingesetzt werden. Features: 3-Blatt-Rotor Für Räume bis 20 m² Lieferumfang: Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 52 W | Höhe: | 370 mm | Gewicht: | 5.5 kg | Durchmesser: | 122 cm | Geschwindigkeitsstufen: | 3 | Rotor-Blätter: | 3 | Drehrichtung umschaltbar: | Ja | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Gehäusefarbe: | Weiß | Flügelfarbe: | Weiß | Ventilator-Besonderheiten: | Winterbetrieb | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Deckenventilator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 62,06* | € 90,09* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 70,17* | € 90,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 12,00* | ab € 70,75* | € 90,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,95* | € 103,74* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,84* | € 144,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|