Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU ML 100 Wand- und Deckenlüfter 230V 98 m³/h 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87574
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     27514
EAN/GTIN:
     9003609275146
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Robuster Wand- und Deckenventilator mit Kugellagermotor zur Be- und Entlüftung von kleinen und mittleren Räumen. Gefertigt aus hochwertigem ABS-Kunststoff. Inkl. Befestigungsschrauben. Mit einer Leistung von nur 14 W und 2300 U/min fördert das Model 98 m³.
Features:
Für Rohr-Ø: 10 cm
Kugellagermotor
Mit Insektenschutzgitter
Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
14 W
Tiefe:
9 cm
Höhe:
16 cm
Breite:
16 cm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IPX4
Passend für Rohr-Ø:
10 cm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
98 m³/h
Drehzahl:
2300 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
34 dB
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,24*
€ 42,97*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 32,22*
€ 42,98*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 43,34*
€ 57,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.