Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair Abluftgitter Edelstahl Passend für Rohr-Durchmesser: 12.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87565
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     560282
EAN/GTIN:
     4022567300238
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Edelstahl-Lüftungsgitter mit Klemmfedern und Fliegennetz. Quadratisch 150 x 150 mm Abdeckmaß.
Features:
Quadratisch
Für Rohr-Ø 12.5 cm
Lieferumfang:
Abluftgitter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Mit Mückennetz:
Ja
Passend für Rohr-Ø:
12.5 cm
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Mit Klemmfedern
Produkt-Art:
Abluftgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,10*
€ 29,93*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 25,57*
€ 29,94*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 59,05*
€ 66,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.