Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair VITRO 9/230A Wand- und Fensterlüfter 700 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87366
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     40052
EAN/GTIN:
     4046293400529
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
wallair fensterlüfter
fensterlüfter
Dieser Lüfter ist nicht nur für die Wandmontage, sondern auch für die Montage in Fenstern und Glasflächen geeignet. Der Lüfter wird überall dort eingesetzt wo in kurzer Zeit große Luftmengen umgewälzt werden müssen. Ausgestattet mit einem leisen und selbstschmierenden Gleitlager-Motor und automatischen Lamellen. In Verbindung mit dem Drehzahlregler Best.-Nr. 56 05 90 können Sie sowohl die Geschwindigkeitsregelung, die Laufrichtung umkehren als auch die verzögert arbeitenden Lamellen nutzen.
Features:
Zur Montage in Fenstern geeignet
Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
46 W
Tiefe:
13.8 cm
Höhe:
28.7 cm
Breite:
28.7 cm
Schutzart:
IPX4
Gewicht:
3.5 kg
Herstellerfarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
700 m³/h
Drehzahl:
1900 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
50 dB
Produkt-Art:
Wand- und Fensterlüfter
Weitere Suchbegriffe: 4046293408525, Wallair, VITRO 9/230 A, fensterventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 140,86*
€ 179,50*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 143,88*
€ 179,51*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 283,99*
€ 340,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
39192
ab € 51,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.