Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S82746 Herst.-Nr.: WZ0019 EAN/GTIN: 4052792012347 |
| |
|
| | |
| Die Modulare Crimpzange ist besonders für 8P8C RJ45 Stecker geeignet. Leichtgängiger Kabelschneider, einfache Abisolierfunktion, integrierter Klingenschutz und einfache Bedienung. Der gummierte, rutschfeste Kunststoffgriff sorgt für festen Halt und sicheres Arbeiten. Die Zange ist aus hochwertigem Metall. Features: Modulare Crimpzange Geeignet für 8P8C RJ45 Stecker Leichtgängiger Kabelschneider Einfache Abisolierfunktion Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Herstellerfarbe: | Türkis | Produkt-Art: | Crimpzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,62* | € 9,81* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,84* | € 9,82* | | | | | 32 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,65* | € 11,00* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,18* | € 16,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,01* | € 16,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|