Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT WT-WR 1564135 Markierungsklebeband WT-WR Rot, Weiß (L x B) 18m x 48mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S819231
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564135
EAN/GTIN:
     4016139203133
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
WT-WR
Markierungs- und Warnklebeband um Gegenstände besonders hervorzuheben. Zum Kennzeichen und Markieren von Hindernissen und für Bodenmarkierungen.
Features:
Rot, Weiß
(L x B) 18 m x 48 mm
Weitere Informationen:
Länge:
18 m
Farbe:
rot + weiß
Breite:
48 mm
Serie:
WT-WR
Typ:
WT-WR
Temperaturbereich:
+10 - +40 °C °C
Trägermaterial:
Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
+10 °C
Produkt-Art:
Markierungsklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
107
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.