Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS AFT-3510 1564139 Aluminium-Klebeband AFT-3510 Silber (L x B) 10m x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S819201
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564139
EAN/GTIN:
     4016139203171
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Schafft lückenlose Übergänge auf metallischen Untergründen, schützt gegen Feuchtigkeit und Dampf. Nützlich für viele andere dauerhafte Verklebungen oder Reparaturen (z.B. Dachrinnen).
Features:
Silber
(L x B) 10 m x 35 mm
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
grau
Breite:
35 mm
Serie:
AFT-3510
Typ:
AFT-3510
Temperaturbereich:
-20 - +120 °C °C
Trägermaterial:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Aluminium-Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband, TRU COMPONENTS, AFT-3510
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
214
1
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,77*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 4,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.