Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU Components SW12-014PL 1564019 Isolierband Orange (L x B) 25m x 19mm 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S817901
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564019
EAN/GTIN:
     4016139201986
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mm 25m

Features:
Orange
(L x B) 25 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
orange
Breite:
19 mm
Typ:
SW12-014PL
Temperaturbereich:
+80 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Durchschlagspannung:
6.5 kV
Reißkraft:
15 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Materialstärke:
0.13 mm
Max. Temperatur:
+80 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband 19 mm, elektroisolierband orange, TRU COMPONENTS, SW12-014PL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,10*
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 4,19*
€ 3,50*
ab € 6,71*
€ 7,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,33
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1148* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.